Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
GEDORE 32 EMU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig 6-kant 22-50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-152052
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
32 EMU-2
EAN/GTIN:
4010886628034
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Produktbeschreibung:
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 525 x 203 x 73 mm
Stückliste:
Knarre
3293 U-2
Einsätze
32 22 24 27 30 32
36 38 41 46 50
Zubehör
Quergriff mit Gleitstück 3287
3/4" Verlängerung 3290-8-16
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Gesamtbreite:
525 mm
Gesamthöhe:
73 mm
Gesamtiefe:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
14
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
11,6 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
... >
Steckschlüsseleinsätze-Sätze
>
Steckschlüsseleinsätze-Sätze Antrieb 3/4"
>
32 EM / D 32 EM Steckschlüssel-Satz 3/4" 14-teilig
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
knarrenkasten gedore 3/4 "
,
einhand knarrensatz
,
knarrenkasten gedore
,
Steckschlüsselset
,
Doppelsteckschlüsselsatz
,
Doppelsteckschlüssel-Satz
,
Einsteckwerkzeug-Set
,
Kraft-Steckschlüsselsatz
,
Massivsteckschlüsselsatz
,
Massiv-Steckschlüssel-Satz
,
Nuss
,
Rätschenkasten
,
Schlüsselsatz
,
Schlüssel-Satz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsselgarnitur
,
Steckschlüsselkasten
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckwerkzeug-Set
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 311,36*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 314,03*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,03*
€ 319,84*
Lager 1690
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,59*
€ 320,47*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 292,22*
€ 320,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,46*
€ 361,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE 32 22 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 22 mm
Gedore
32 22
ab € 11,02*
Zubehör
GEDORE 32 24 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 24 mm
Gedore
32 24
ab € 10,27*
Zubehör
GEDORE 32 27 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 27 mm
Gedore
32 27
ab € 11,09*
Zubehör
GEDORE 32 30 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 30 mm
Gedore
32 30
ab € 11,36*
Zubehör
GEDORE 32 32 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 32 mm
Gedore
32 32
ab € 11,41*
Zubehör
GEDORE 32 36 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 36 mm
Gedore
32 36
ab € 13,30*
Zubehör
GEDORE 32 38 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 38 mm
Gedore
32 38
ab € 5,12*
Zubehör
GEDORE 32 41 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 41 mm
Gedore
32 41
ab € 20,63*
Zubehör
GEDORE 32 46 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 46 mm
Gedore
32 46
ab € 22,16*
Zubehör
GEDORE 32 50 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 50 mm
Gedore
32 50
ab € 25,61*
Zubehör
GEDORE 3287 Quergriff 3/4"
Gedore
3287
ab € 31,82*
Zubehör
GEDORE 3290-16 Verlängerung 3/4" 400 mm
Gedore
3290-16
ab € 27,41*
Zubehör
GEDORE 3290-8 Verlängerung 3/4" 200 mm
Gedore
3290-8
ab € 20,08*
Zubehör
GEDORE 3293 U-2 Umschaltknarre 3/4"
Gedore
3293 U-2
ab € 66,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen