Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 304 11X13 Starter-Blockschlüssel 11x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150265
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     304 11X13
EAN/GTIN:
     4010886647004
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
17 mm
Kopfbreite 2:
20,5 mm
Kopfhöhe 1:
7 mm
Kopfhöhe 2:
7,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,077 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
11x13 mm
Schlüsselweite 1:
11 mm
Schlüsselweite 2:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 14,69*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,10*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,45*
€ 15,41*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 15,56*
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
304 14X17
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
304 19X22
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.