Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 894 8 Einmaulschlüssel 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976876036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6573870
EAN/GTIN:
     4010886657386
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
18 mm
Gesamthöhe:
4 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
19 mm
Kopfhöhe 1:
3,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,015 kg
Norm:
DIN 894, ISO 3318
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel spezialstahl phosphatiert, doppel-maulschlüssel gedore, doppel maulschlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,76*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,87*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 3,02*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6574090
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
6574170
ab € 2,22*
Ähnlich
Gedore
6574330
ab € 1,70*
Ähnlich
Gedore
6574410
ab € 2,50*
Ähnlich
Gedore
6574680
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.