Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE IS 30 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 3/8" Schlitz 10x1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6666370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6666370
EAN/GTIN:
     4010886666630
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Verchromt
Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße Schlitz:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form B
Einsatz-Ø Antrieb:
19 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenstärke:
1,6 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,072 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
23 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschrauben-Einsatz für Steckschlüssel, Einsatz, Schlitzschrauben-Einsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,96*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 55,83*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,50*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,01*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,00*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,47*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,54*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,14*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.