| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6666880 Herst.-Nr.: 6666880 EAN/GTIN: 4010886666685 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung Verchromt Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PH): | 2 | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Bezugsnorm der Abtriebsspitze: | DIN ISO 8764-1 PH | Einsatz-Ø Antrieb: | 17,5 mm | Gesamtlänge: | 55 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,052 kg | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Oberfläche: | verchromt | REACH: | konform | Sicherung: | Kugelfangrille | Spitzenlänge: | 23 mm | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Kreuzschlitzschrauben-Einsatz für Steckschlüssel, Einsatz, Einsatz für Kreuzschlitzschrauben, Einsatz für Kreuzschrauben, Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, Kreuzschrauben-Einsatz |
| | |
| |