| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-7601880 Herst.-Nr.: 4550-30 EAN/GTIN: 4002805455036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 Nm / 45 - 220 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % inkl. rückführbaren Prüfzertifikat Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 23 mm | Antriebstyp/Antrieb: | Pilzkopf | Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Anzahl Zähne: | 48 | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung | Drehmoment (max.): | 220 lbf·ft | 300 Nm | Drehmoment (min.): | 45 lbf·ft | 60 Nm | Drehmomentbereich (min./max.): | 45-220 lbf·ft | 60-300 Nm | Einsatzbereich: | Montage, Wartung und Instandhaltung | Gesamtbreite: | 52 mm | Gesamthöhe: | 47 mm | Gesamtlänge: | 575 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kalibrierlänge: | 485,2 mm | Kopfbreite 1: | 46 mm | Kopfhöhe 1: | 36 mm | Netto-Gewicht: | 1,504 kg | Nonius Nm: | 1 Nm | Präzision +/-: | +/- 3 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 7,5 Grad | Skaleneinteilung: | 10 | 10 lbf·ft | 10 Nm | Skalentyp: | Dual | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |