Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7312-11 Einsteckringschlüssel offen SE 9x12 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7685370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7312-11
EAN/GTIN:
     4002805732113
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 9x12

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
22,5 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
42,8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
22,5 mm
Kopfbreite 2:
22,5 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,04 kg
Öffnungsbreite Schlitz:
8,7 mm
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
11 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel (offen), Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,99*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 332,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,04*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.