Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7212-11 Einsteckringschlüssel SE 9x12 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7691770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7691770
EAN/GTIN:
     4002805722114
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 9x12

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
20 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
42,8 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
20 mm
Kopfbreite 2:
20 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,03 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
11 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 109,25*
Ähnlich
Gedore
7691690
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
7677940
ab € 31,35*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 331,66*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 124,48*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.