Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7212-15 Einsteckringschlüssel SE 9x12 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7692580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7212-15
EAN/GTIN:
     4002805722152
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel gedore
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel sw15

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamthöhe:
14,5 mm
Gesamtlänge:
45,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
24 mm
Kopfbreite 2:
24 mm
Kopfhöhe 1:
14,5 mm
Kopfhöhe 2:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
15 mm
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,27*
Ähnlich
Gedore
7212-13
ab € 30,80*
Ähnlich
Gedore
7212-14
ab € 31,25*
Ähnlich
Gedore
7212-16
ab € 30,90*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 334,44*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,62*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.