| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-7699590 Herst.-Nr.: 7699590 EAN/GTIN: 4002805732120 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Rechteck: | 9 x 12 mm | Gesamtbreite: | 24 mm | Gesamthöhe: | 14,5 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1: | 24 mm | Kopfbreite 2: | 24 mm | Kopfhöhe 1: | 14,5 mm | Kopfhöhe 2: | 12 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht: | 0,04 kg | Öffnungsbreite Schlitz: | 9 mm | REACH: | konform | Schlüsselweite 1: | 12 mm | Stichmass: | 17,5 mm | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel (offen), Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| |