Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1069842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069842
EAN/GTIN:
     4055626747903
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 2,5 mm²- 25 mm², AWG: 14 - 4, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 1500 V, Breite: 23 mm, Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
23 mm
Länge:
130 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,83167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,82*
€ 117,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,04*
€ 109,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,225*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062774
ab € 5,135*
Zubehör
Phoenix Contact
3062766
ab € 44,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3062767
ab € 5,135*
Zubehör
Phoenix Contact
3062768
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062769
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062770
ab € 54,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3062771
ab € 5,145*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.