Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1095178
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1095178
EAN/GTIN:
     4055626923130
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Stecker gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 1 m, für Bahnanwendungen
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
false
Geschirmt:
true
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830408
ab € 388,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0830410
ab € 461,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0830412
ab € 386,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0830524
ab € 2,8563*
Zubehör
Phoenix Contact
0830525
ab € 3,0155*
Zubehör
Phoenix Contact
0831501
ab € 10,422*
Zubehör
Phoenix Contact
0831502
ab € 15,72907*
Zubehör
Phoenix Contact
0831503
ab € 13,01701*
Zubehör
Phoenix Contact
0831509
ab € 10,44592*
Zubehör
Phoenix Contact
0831510
ab € 15,61907*
Zubehör
Phoenix Contact
0831511
ab € 13,00701*
Zubehör
Phoenix Contact
0830720
ab € 0,5632*
Zubehör
Phoenix Contact
0830721
ab € 0,5879*
Zubehör
Phoenix Contact
0832105
ab € 3,3039*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.