Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrastruktur-Ladedose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1103282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1103282
EAN/GTIN:
     4055626965901
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Ladedose
Infrastruktur-Ladedose
fahrzeug ladedose
Infrastruktur-Ladedose, Rückseitige Schutzdeckelverschraubung, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Einzeladern, Länge: 0,7 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 3-polig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Generation 1, PHOENIX CONTACT-Logo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ladestecker
Standard:
Typ 2
Anschlusstechnik:
sonstige
Mit Verriegelungsaktuator:
true
Mit Zugangsverriegelung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
480 V
Max. Nennstrom:
32 A
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationskontakte:
5
Länge der festangeschlossenen Leitung:
0.7 m
LED integriert:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622452
ab € 213,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1622453
ab € 197,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1627353
ab € 209,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1627743
ab € 209,374*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1405218
ab € 10,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1405217
ab € 19,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1623415
ab € 18,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1623416
ab € 15,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1623888
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1132718
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.