Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1205516 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Phoenix Contact 1205516 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Artikel-Nr.:
     C1151-1205516
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205516
EAN/GTIN:
     4017918129125
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich. Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzen. Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
11.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
165 mm
Höhe:
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.611,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.803,91*
€ 9.286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.753,85*
€ 9.227,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.640,17*
€ 9.091,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.611,68*
€ 9.057,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3201369
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201372
ab € 0,01169*
Zubehör
Phoenix Contact
3201385
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201398
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201408
ab € 0,0145*
Zubehör
Phoenix Contact
3201547
ab € 0,011*
Zubehör
Phoenix Contact
3201550
ab € 0,01424*
Zubehör
Phoenix Contact
3201563
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3201576
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201589
ab € 0,0113*
Zubehör
Phoenix Contact
3201592
ab € 0,0112*
Zubehör
Phoenix Contact
3240249
ab € 0,0163*
Zubehör
Phoenix Contact
3240250
ab € 0,016*
Zubehör
Phoenix Contact
3240251
ab € 0,0159*
Zubehör
Phoenix Contact
1205736
ab € 5,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.