Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, 180 mm, 270 g, 1212838
Seitenschneider, 180 mm, 270 g, 1212838
Artikel-Nr.:
     C1151-1212838
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212838
EAN/GTIN:
     4055626045580
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet. Optimale Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Abisolierfunktion:
false
Schutzisoliert 1000 V:
false
VDE geprüft:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.