Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-4978912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202875
EAN/GTIN:
     4055626257228
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Oberteil und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880
Weitere Informationen:
Breite:
107.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,58*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,16*
€ 5,60*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,12*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 6,36*
29 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202906
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2202992
ab € 3,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2202951
ab € 3,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2202995
ab € 8,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2202994
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202993
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.