Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2202906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202906
EAN/GTIN:
     4055626257235
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202992
ab € 3,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2202875
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2202874
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2202951
ab € 3,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2202995
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2202994
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2202993
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.