Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     108EL-1224305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202951
EAN/GTIN:
     4055626282114
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Normkonform nach DIN EN 43880. Werkzeuglose Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
107.6 mm
Höhe:
89.7 mm
Tiefe:
48.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abs kunststoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,91*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,94*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 75,00*
ab € 3,74*
€ 4,98*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,02*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202906
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2202992
ab € 3,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2202875
ab € 4,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2202994
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2202995
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2202993
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.