Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2313656 Modem
Phoenix Contact 2313656 Modem
Artikel-Nr.:
     C1151-2313656
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313656
EAN/GTIN:
     4046356509213
Suchbegriffe:
G.SHDSL Modem
Industriemodem
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Distanzen bis zu 20 km. Robustes Modulationsverfahren (SHDSL).
Weitere Informationen:
Bustyp/Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,50*
€ 991,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,20*
€ 990,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,01*
€ 981,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,14*
€ 978,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 85,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
ab € 25,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2313672
ab € 27,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
ab € 35,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2313698
ab € 29,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
ab € 36,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
ab € 24,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
ab € 30,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2708261
ab € 756,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2708287
ab € 545,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2708559
ab € 866,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2708863
ab € 338,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3062786
ab € 4,584*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.