Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2313999
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313999
EAN/GTIN:
     4046356513807
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DC DC Steller
Datenraten bis 1000 kBit/s. Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater. Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
102 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
119 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,11*
€ 543,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,69*
€ 526,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.117,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 81,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2313986
ab € 670,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.