Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2320270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320270
EAN/GTIN:
     4046356560078
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Weltweit einsetzbar. Maximaler Wirkungsgrad. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Vereinfachte Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
120 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
130.45 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,05*
€ 866,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,03*
€ 863,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,66*
€ 845,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,78*
€ 826,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 56,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 40,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2320487
ab € 63,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1109004
ab € 360,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.117,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 485,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 488,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 723,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908358
ab € 9,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.