Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702141
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702141
EAN/GTIN:
     4046356983235
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-485-Ausführung. Daten werden im Transparent Mode übertragen. Übertragungsrate einstellbar bis 38400 Baud. Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar. Parametrierung über Prozessdaten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
Schutzart (IP):
IP20
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Frequenzmessung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
true
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,111*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,4015*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0171*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6295*
Zubehör
Phoenix Contact
3025163
ab € 2,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3025176
ab € 3,14*
Zubehör
Phoenix Contact
3025189
ab € 4,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3026463
ab € 4,7465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.