Reichweiten 50 m ... 100 m in Industriehallen mit Rundstrahlantennen und bis zu 400 m im Freifeld mit Richtantennen. Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung.
| |
Anzahl der analogen Eingänge: | 2 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | false |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | false |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 16 |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | false |
Digitale Ausgänge konfigurierbar: | false |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 19.2 V | 30.5 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 19.2 V | 30.5 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30.5 V |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 0 mA |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Art des Digitalausgangs: | sonstige |
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang: | 0.5 A |
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: | 24 V |
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: | true |
Analogeingang, Strom: | true |
Analogeingang, Widerstand: | false |
Analogeingang, Widerstandsthermometer: | false |
Analogeingang, Thermoelement: | false |
Analogeingangssignal konfigurierbar: | false |
Analogausgang, Strom: | true |
Analogausgang, Spannung: | true |
Analogausgangssignal konfigurierbar: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |