Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708397
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708397
EAN/GTIN:
     4017918974091
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Fiber-Optik-Modul
Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
103 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,60*
€ 831,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,14*
€ 829,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,43*
€ 814,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,35*
€ 801,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 31,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 29,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.119,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 82,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.386,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 247,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.