Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2858991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2858991
EAN/GTIN:
     4017918920463
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Erdungskabel
Erdungslitze
Überspannungsfeinschutz gem. Class D (CAT.5e), für Token Ring und Ethernet. RJ45-Zwischenstecker mit separater Erdungsleitung, inkl. RJ45-Kabel
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
7 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V
Anschluss 1:
RJ45
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.