Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C835F78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900961
EAN/GTIN:
     4046356733199
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-4..., für Hochleistungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern oder 3 Schließern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
11
Breite:
43.4 mm
Höhe:
111.73 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 5,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,33*
€ 5,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,68*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 5,70*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,19*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903702
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2903703
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903704
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2903705
ab € 8,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2903706
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903707
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2903708
ab € 7,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2903709
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2900956
ab € 0,2463*
Zubehör
Phoenix Contact
2905983
ab € 0,1503*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.