Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2907259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907259
EAN/GTIN:
     4055626176000
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Integrierte Kombination aus netzfolgestromfreier Funkenstrecke und stoßstromfester Sicherung. Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Niedriger Schutzpegel von 2,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Netzform TN-C:
true
Netzform TT:
true
Ausführung der Pole:
1
Blitzstoßstrom (10/350):
25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
true
Ausblasend:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 68,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2908704
ab € 8,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908705
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.