Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048195
EAN/GTIN:
     4017918939441
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
25 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
90.3 mm
Länge:
83 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grün/gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 245,73*
€ 282,54*
pro Paket
Frei Haus
ab € 250,22*
€ 288,16*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 260,7247*
€ 299,5647*
pro Paket
Frei Haus
ab € 259,70*
€ 300,40*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 269,52*
€ 311,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 282,54*
€ 336,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 279,72*
€ 332,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,50*
€ 321,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,08*
€ 316,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 245,73*
€ 292,42
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3048205
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 248,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,883*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5298*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,653*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,1472*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,9985*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,0881*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,92785*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.