Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-3048632
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3048632
EAN/GTIN:
     4046356116022
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Sicherungshalter zur Absicherung von bis zu 600 V AC. Für 10 x 38 CC-Sicherungseinsätze nach UL 4248-4. Schnelle Identifizierung fehlerhafter Sicherungen unabhängig von der Stromrichtung, dank LED-Statusanzeige. 3-polige geblockte Ausführung. Einfache Brückbarkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
54 mm
Länge:
81 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69334*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,93334*
€ 80,84067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45667*
€ 80,27344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09334*
€ 76,27107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63334*
€ 74,53367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22667*
€ 69,28974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69334*
€ 65,08507
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009299
ab € 21,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3009300
ab € 1,4228*
Zubehör
Phoenix Contact
3009305
ab € 1,7694*
Zubehör
Phoenix Contact
3009367
ab € 63,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2678*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8218*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,84*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2267*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.