Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungs-Abzweigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517B-92356383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3071351
EAN/GTIN:
     4046356735865
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Entsprechen der DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
27 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
46 mm
Länge:
55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
false
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,862*
€ 12,872*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,8773*
€ 12,8973*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 12,91*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,1513*
€ 13,2564*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,172*
€ 13,262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,872*
€ 15,31768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,332*
€ 14,67508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,682*
€ 13,90158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,862*
€ 11,73578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202834
ab € 21,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3200328
ab € 8,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3200344
ab € 12,01*
Zubehör
Phoenix Contact
3200386
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3200409
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3200425
ab € 2,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3200593
ab € 3,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3200603
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3200616
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3200629
ab € 0,0683*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1212700
ab € 12,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.