Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialsammelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038963
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213143
EAN/GTIN:
     4046356817837
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Hutschiene Verteilerblock
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme
Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm² | 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm² | 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm² | 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm² | 25 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
20.3 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
79.4 mm
Länge:
88.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,632*
€ 16,552*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,598*
€ 17,508*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,23104*
€ 18,17104*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 18,20*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,194*
€ 18,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,552*
€ 19,69688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,752*
€ 18,74488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,632*
€ 16,22208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001763
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
3009228
ab € 0,141*
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3213211
ab € 3,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3213195
ab € 3,177*
Zubehör
Phoenix Contact
3213205
ab € 3,627*
Zubehör
Phoenix Contact
3213210
ab € 3,171*
Zubehör
Phoenix Contact
1212642
ab € 7,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2467*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,379*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.