Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 02 01 200 Kraft-Kombizange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-02 01 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 01 200
EAN/GTIN:
     4003773039679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
02 01 200 Kraft-Kombizange 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Vorstehende Schneide:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
298 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
13 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
25 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange 200mm knippex, kombinationszange, kombinationszange knipex, trockenbau werkzeug, trockenbau, kolbenringspannband, pliers, gleithammer, kolbenringzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, trockenbau zange, engineer, schlauchklemme, mini zange, krimperzange, klauke, schlauchklemmen, achsmanschettenzange, plier, nws
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.