Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 09 05 240 Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" amerikanisches Modell mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-09 05 240
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     09 05 240
EAN/GTIN:
     4003773087380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
09 05 240 Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers" hoch übersetzt für leichtes Schneiden. 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung. Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar. Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten. Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen. Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Amerikanisches Modell. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Vorstehende Schneide:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
240 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
475 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Artikellänge:
240 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, biegen, greifen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kabelzange, kabelzangen, lineman‘s pliers, kfz bedarf, kfz werkstatt, landwirtschaft, lineman, schneiden, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 09 02
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.