Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 41 04 180 EAN Gripzange verzinkt 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-41 04 180 EAN
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     41 04 180 EAN
EAN/GTIN:
     4003773048169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
knipex universal-gripzange
41 04 180 EAN Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider. - Spannkapazität rund: 30mm - Spannkapazität 4-kant: 20mm - Spannkapazität 6-kant: 30mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für:
universal
Gesamtlänge:
180 mm
Gewicht:
370 g
Oberfläche:
verzinkt
Formbezeichnung:
Backen für Rundmaterial, mit Drahtschneider
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: universal gripzange, automotive, autowerkstatt, festell funktion, festklemmzange, feststellzange, greifen, grip, gripzange, gripzangen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klemmen, landwirtschaft, spannen, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.