| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-42 44 280 Herst.-Nr.: 42 44 280 EAN/GTIN: 4003773080350 |
| | |
|
| | |
| 42 44 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. mit beweglichen Backen. Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. spannt ausgleichend sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. - Spannkapazität 4-kant: 90mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für: | universal | Gesamtlänge: | 280 mm | Gewicht: | 740 g | Oberfläche: | verzinkt | Artikellänge: | 280 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers |
| | |
| |