Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 01 250 Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-86 01 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 01 250
EAN/GTIN:
     4003773082385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
86 01 250 Zangenschlüssel ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!. Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Starke Klemmkraft durch hohe Übersetzung. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. - Backendicke (am Gelenk) (B2): 8,0mm - Gelenkdicke (B3): 14,0mm - Spitzendicke (B1): 8,0mm - Einstellpositionen: 19 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 2 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 52mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Max. Schlüsselweite:
52 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
19
Länge:
250 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
465 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
19
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Gelenkdicke:
14 mm
Spitzendicke:
8 mm
Artikellänge:
250 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, armaturenzange knipex 250mm, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange knipex, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, wasserpumpenzange, armaturenzange, pumpenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, chromzange, cobra
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.