| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 29 40 Herst.-Nr.: 90 29 40 EAN/GTIN: 4003773045199 |
| | |
|
| | |
| 90 29 40 Ersatzmesser für 90 25 40 Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 40 mm. Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe. Mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt. SB-Karte/Blister. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 102 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter |
| | |
| |