| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 31 01 Herst.-Nr.: 90 31 01 EAN/GTIN: 4003773090038 |
| | |
|
| | |
| 90 31 01 KNIPEX TubiX® S Jedes Detail optimiert fürs Rohrschneiden in engsten Räumen. QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Passt in die Hosentasche und schneidet sogar Edelstahl. Schneidet Rohre mit Ø 3 – 30 mm (1/8 – 1 1/8"), mit Wandstärken bis 2 mm. Sehr kleiner Schneidkreis: minimaler Platzbedarf beim Schneiden. Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklipsen. Schnelles und präzises Positionieren des abgefederten Schneidrades. Hochwertige Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen. Optimierter Drehknauf mit strukturierter Daumenmulde bietet 20 % bessere Kraftübertragung und verhindert Abrutschen, auch bei Nässe. Schneidrad leicht wechselbar, mit Ersatzrad im Griffknauf. Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl. Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 77 mm | Artikelnummer: | 90 31 01 | EAN Code: | 4003773090038 | Produkt-Name: | KNIPEX TubiX® S Rohrabschneider | Hersteller-Produktbezeichnung: | KNIPEX TubiX® S Rohrabschneider | Masse: | 261 kg | Geeignet für Edelstahl: | nein | Gewicht: | 261 g | Schneidkapazität Durchmesser: | 3 - 30 Ø mm | Artikellänge: | 77 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrschneider, rohrschneider aluminium, rohrschneider edelstahl, rohrschneider stahlrohr |
| | |
| |