| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-90 31 02 SB Herst.-Nr.: 90 31 02 SB EAN/GTIN: 4003773084686 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90 31 02 SB KNIPEX TubiX® Rohrabschneider QuickLock-Schnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Präzise und schnell: exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr. Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefederten Schneidrad und in den Führungsrollen. Schneidet Rohre mit Wandstärken bis 2 mm. Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8"). Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl. Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf. Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen. Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk: zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Für Elektro-Handwerk: zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre”) und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable). Einhändiges positionieren und fixieren des Schneidrads am Rohr. SB-Karte/Blister. - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 6 – 35mm - Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 1/4 – 1 3/8in Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller-Name: | KNIPEX | Länge: | 180 mm | Artikelnummer: | 90 31 02 SB | EAN Code: | 4003773084686 | Produkt-Name: | KNIPEX TubiX® Rohrabschneider | Hersteller-Produktbezeichnung: | KNIPEX TubiX® Rohrabschneider | Masse: | 375 kg | Geeignet für Edelstahl: | nein | Gewicht: | 375 g | Zakres cięcia - średnica: | 6 - 35 Ø mm | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |