| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1153-94 19 185 02 Herst.-Nr.: 94 19 185 02 EAN/GTIN: 4003773053804 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 94 19 185 02 Schenkelfeder Zum gratfreien Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren (z. B. Kunststoff-Panzerrohre) mit Ø 6 - 35 mm. Nicht zum Kabel schneiden geeignet. Messer austauschbar und aus jeder Position zurückholbar. Geringer Kraftaufwand durch spezielle Schneidengeometrie und optimale Übersetzung. Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomische Griffgestaltung und schrittweisen Messervorschub. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für Edelstahl: | nein | Gewicht: | 9 g | RoHs: | n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, spitzpinzette, 92 02 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |