Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 94 55 200 Amboss-Schere mit Kunststoff-Hüllen verchromt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-94 55 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     94 55 200
EAN/GTIN:
     4003773080763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ambossschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
94 55 200 Amboss-Schere Ziehender Schnitt gegen feste Unterlage zum quetschfreien Schneiden von weichen Materialien wie z. B. Gummi-Profile, PVC, Leder, Holz, Schläuche, usw.. Schneidet Flachmaterial bis max. 40 mm Breite und 7,5 mm Höhe. Schneidkapazität für Rundmaterial bis Ø 25 mm. Robuste, auswechselbare Klinge. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Klingenlänge: 40,0mm
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
40 mm
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
200 mm
Gewicht:
290 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff-Hüllen
Klingenlänge:
40 mm
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Nagelhautschere, Nagelschere, Nähschere, Schneiderschere, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, knipex kabelschere 200 mm, knipex drahtschneider, drahtschneider 200mm, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
94 59 200 01
ab € 12,51*
Sonstiges
Knipex
94 59 200 02
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.