Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 90 05 Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 1 x 97 71 180, 9 x Aderendhülsen-Sets 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4012-1467310
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 05
EAN/GTIN:
     4003773025535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
97 90 05 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. mit Crimpzange für Aderendhülsen 97 71 180. Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 71 180 KNIPEX Crimpzange für Aderendhülsen (0,25 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (50 x 10 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 12 mm (150 x 6 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 2,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 7 mm (200 x 1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 1 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 6 mm (200 x 0,5 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen, unisoliert 9 mm (150 x 4 mm²),
Weitere Informationen:
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
930 g
Artikellänge:
265 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, aderendhülsenzange knipex 16qmm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange, crimpzange 16mm2
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,32*
€ 82,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,07*
€ 83,19*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,84*
€ 83,95*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 74,30*
€ 84,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 84,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.