Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 90 14 Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 1 x 97 53 18, 1 x 12 52 195, 9 x Aderendhülsen Sets 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315822
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 14
EAN/GTIN:
     4003773084884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Aderendhülsen Sortiment
97 90 14 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. mit Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX Twistor®16 97 53 18 und automatischer Abisolierzange KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²),
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Crimp-Sortimente für Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
EAN Code:
4003773084884
Produkt-Name:
Crimp-Sortiment für Aderendhülsen 1 x 97 53 18, 1 x 12 52 195, 9 x Aderendhülsen Sets
Hersteller-Artikelnummer:
97 90 14
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
1450 g
Artikellänge:
265 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Crimpautomat, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, knipex sortimentboxen aderendhülsen, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange, netzwerk werkzeug set, kabelschuhe
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 269,03*
€ 299,84*
4 Tage
8999999
pro Stück
Frei Haus
ab € 271,43*
€ 300,39*
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,78*
€ 300,97*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 273,91*
€ 301,99*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,22*
€ 307,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.