Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZenPl f.StDoEins 237594


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZenPl f.StDoEins 237594
ZenPl f.StDoEins 237594
ZenPl f.StDoEins 237594
Artikel-Nr.:
     C1154-227875
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     227875
EAN/GTIN:
     4011281142453
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kontrollschalter
Schalter und Dosen Kombi
SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V. Kombiniert mit Wechselschalter: 16 AX, AC 250 V. Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen. Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1. Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5002
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
16 A
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
170 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Dosen Set, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, merten ausschalter blau, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.