Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
Bild zeigt das Produkt in Einzelabbildung.
UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g
UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-803974
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     69
EAN/GTIN:
     40267692
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Der Alleskleber FlexTube. In Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 20 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
FlexTube
Masse:
20
Produktverwendung:
Universal
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar
Artikelbezeichnung:
UHU Der Alleskleber
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
12
pro Tube
€ 4,80*
ab € 1,64*
€ 2,22*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,50*
1 Tag
66
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,54*
1 Tag
59
1
pro Tube
€ 4,99*
ab € 1,86*
€ 2,77*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 2,22*
€ 2,64
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,16*
€ 2,57
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,10*
€ 2,50
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 1,99*
€ 2,37
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,64*
€ 1,95
pro Tube
1 Tube enthält 20 Gramm (ab € 0,082* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.