Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Umschalt-Knarrenkopf 1016 ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1016
1016
Artikel-Nr.:
     C1156-1016
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1016
EAN/GTIN:
     4000896001941
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Quergriff
  • Anzahl Zähne: 32
  • Betätigungswinkel: 11.25°
  • Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.4 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Schaft mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
Betätigungswinkel:
11.25 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschalt-Knarrenkopf
Produktgruppe:
1016
Netto-Gewicht (kg):
1.4 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Länge:
165 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
165 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Zubehör:
1016/6 | 1016/8N
Produktempfehlung:
6143-1CT | 1000 | 1018 | 953HP | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
1016/6 | 1016/8N | 1016-01/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: hazet einsteck-umschaltknarre 3/4 zoll, quergriff 3/4, quergriff, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.