Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Absetz-Zange 1932-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1932-1;1932-2
1932-1;1932-2
1932-1;1932-2
Artikel-Nr.:
     C1156-1932-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1932-1
EAN/GTIN:
     4000896007806
Suchbegriffe:
Absetzzange
absetzzange hazet
absetzzange

Anwendung:
Absetzen von Blechkanten an Blechen bis 1 mm Stärke

  • Absetztiefe 12 mm
  • Kunststoff-Griffhüllen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Handgriff:
Kunststoff-Griffhüllen
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Absetz-Zange
Produktgruppe:
1932
Netto-Gewicht (kg):
0.8 kg
Länge:
300 mm
Spannbacken-Breite:
15 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
300 mm
Produktempfehlung:
1964-50 | 1965/5 | 1965-20 | 1961L-3 | 1959-3 | 1960-5 | 1940
Ersatzteil:
1932-1/6 | 1932-2/6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043814
Weitere Suchbegriffe: Falzaufbiegezange, Zange,Greifzange,Falzzange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.