Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Eckrohr-Zange 2183-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2183-1.5;2183-2
2183-1.5;2183-2
2183-2;2183-1.5
Artikel-Nr.:
     C1156-2183-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2183-2
EAN/GTIN:
     4000896013760
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • Schwedische Form
  • Selbstklemmendes, sicheres und festes Greifen, auch bei glatten Rohren durch 3-Punkt-Spannung
  • Arbeitsbereich Muttern und Rohre,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Doppel-T-Profilgriff
  • Schlankes S-förmiges Maul, 45° abgewinkelt
  • Zahnung induktiv gehärtet
    gegen die Drehrichtung versetzt
  • Geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, Maul blank
  • DIN 5234
  • Abmessungen / Länge: 535 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.42 kg
  • Spannbereich: 65 mm
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240160 Rohrzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Eckrohr-Zange
Produktgruppe:
2183
Netto-Gewicht (kg):
2.42 kg
Länge:
535 mm
Spannbereich:
65 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
pulverbeschichtet, Maul blank
Abmessungen / Länge:
535 mm
Norm:
DIN 5234
Produktempfehlung:
760-2 | 1850-33 | 1802-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043805
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange s-maul, armaturenzange, Wasserpumpenzange,Wasserrohrzange,Armaturenzange, Zange,Standardzangen,Greifzange,Standardzange,Rohrzange,Gaszangen,Gaszange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.