Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Werkzeug Satz 6290-1CT/29 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6290-1CT/29
6290-1CT/29
Artikel-Nr.:
     C1156-6290-1CT/29
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6290-1CT/29
EAN/GTIN:
     4000896026067
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Drehmoment-Schraubendreher Satz
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.25 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 29
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300040 mechanisch
hz-class Unterklassen:
300020 Drehmoment-Technik Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
29
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schlüssel 6200-1 CT2 – 500 Nm ∙ mit Einsteck-Vierkant ∙ Toleranz ± 2 / 4 %
Produktgruppe:
6200-1CT
Netto-Gewicht (kg):
4.25 kg
Länge:
435 mm
Abmessungen / Länge:
435 mm x 215 mm x 62 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
6290-1CT | 6402-1 | 6450C-7 | 6450C-8 | 6450C-9 | 6450C-10 | 6450C-11 | 6450C-12 | 6450C-13 | 6450C-14 | 6450C-15 | 6450C-16 | 6450C-17 | 6612C-10 | 6612C-11 | 6612C-12 | 6612C-13 | 6612C-14 | 6612C-17 | 6630C-7 | 6630C-8 | 6630C-10 | 6630C-11 | 6630C-12 | 6630C-13 | 6630C-14 | 6630C-15 | 6630C-16 | 6630C-17
Abtrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 953SPC | 1520/56 | 853-6 | 2200SC-2
Ersatzteil:
900KL | 6290-1/29PL | 163-420L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040205
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.102,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,46*
€ 1.402,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,49*
€ 1.395,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,24*
€ 1.356,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,07*
€ 1.331,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,70*
€ 1.312,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.