Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Umschaltknarre 6403 ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6403
6403
6403;6402;6404;6406;6401N
6612C-18;6450D-15;6450D-30;6450D-16;6450D-38;6450D-34;6450D-32;6450D-14;6450D-27;6450D-18;6450D-19;6450D-41;6450D-22;6612C-13;6450D-24;6612C-12;6612C-22;6612C-21;6612C-16;6450D-13;6450D-21;6450D-36;6450D-17;6630A-36;6630A-41;6630A-34;6630A-32;6606D-18;6606D-17;6606D-19;6606D-16;6606D-21;6630D-13;6630D-32;6630D-21;6630D-34;6630D-41;6630D-27;6630D-36;6630D-22;6630D-30;6630D-14;6630D-16;6630D-24;6630D-17;6630D-15;6630D-19;6450C-11;6450C-18;6630C-22;6450C-7;6630C-14;6450C-13;6630C-18;6630C-19;6630C-12;6450C-17;6630C-10;6630C-21;6630C-7;6630C-15;6630C-17;6630C-16;6450C-9;6630C-11;6630C-8;6630C-13;6450C-12;6450C-15;6450C-8;6450C-19;6450C-16;6630D-18;6450C-10;6450C-14;6423C;6404-1;6402;6406;6401-1S;6404;6403-1;6612C-10;6402-1S;6612C-17;6612C-11;6612C-14;6402-1;6401-1;6403-1S;6430D;6408;6401N;6408-1;6414;6430C;6404-1S;6612C-19;6423D;6604-1;6602-1;6403;6413-2;6413-1;6420D;6420B;6420C;6413-3;6413-4;5290-3CT;5292-3CT;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5280-3CT;6609C-E20;6609C-E24;6609C-E11;6609C-E12;6609C-E22;6609C-E10;6609C-E14;6609C-E18;6609C-E16
Artikel-Nr.:
     C1156-6403
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6403
EAN/GTIN:
     4000896027514
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Feinzahn-Umschaltknarre
  • Feinverzahnung, 72 Zähne, Drehwinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 58.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 26 mm
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 22.5 mm
  • Kopfbreite b: 34.5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
72 Zähne
Betätigungswinkel:
5 °
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Umschaltknarre 6401Mit Einsteck-Vierkant ∙ Feinverzahnung ∙ 72 Zähne ∙ Drehwinkel 5°
Produktgruppe:
6401
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb:
Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Kopfbreite b:
34.5 mm
Kopfstärke (a1):
22.5 mm
Kopfstärke a:
14.5 mm
Länge:
58.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
58.5 mm
Norm:
DIN 3120 | ISO 1174-1
Produktempfehlung:
953HP | 6282-1CT | 6408 | 916HP | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
120 Nm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2:
26 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.